※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
手動操作弁
DMO4-2G06-3B
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03498867
品番
DMO4-2G06-3B
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥74,140
販売価格(税別)
¥
67,400
バスケットに入れる
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
高圧時でもレバー操作が容易にできます。
仕様
方向数:4方向弁
種類
Dシリーズ手動操作弁
呼び径
3/4
位置数
2位置弁
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
スプール形式
画像を参照してください。
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。