曜日別特売
MHV12KLFW3A25-HY 手動比例切換弁 ダイキン工業 03498359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHV12KLFW3A25-HY 手動比例切換弁 ダイキン工業 03498359
MHV12KLFW3A25-HY 手動比例切換弁 ダイキン工業 03498359
MHV12KLFW3A25-HY 手動比例切換弁 ダイキン工業 03498359

手動比例切換弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は呼び径・スプール形式・記号など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
1/2(ポート)
スプール形式
[A]スプール形式表参照
記号
定格流量:[25]定格流量表参照
注文コード
03498359
品番
MHV12KLFW3A25-HY
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥53,933
販売価格(税別)
¥49,030

バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。
切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。

呼び径
1/2(ポート)
記号
定格流量:[25]定格流量表参照
圧力(MPa[kgf/cm2])
スプール差圧:0.3[3]
取付場所
【レバー】弁取付面反対側
スプール形式
[A]スプール形式表参照
仕様
リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形
オプション
最大流量調整ねじ付/補助圧力制御ポート付
種類
手動比例切換弁
取り付け形状
スタック形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
注意
※最大流量調整ねじ付は、ノースプリング形(制動機構付)には対応できません。
※継手は、平行ねじを使用してください。テーパねじを使用すると弁に歪みが生じて、作動不良の原因になります。
※配管は、単独でタンクに接続してください。途中で合流させる場合は、口径を大きくしてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする