※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 電源電圧(V)
- AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
- 仕様
- ●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁部オプション:端子箱形/ランプ付/アース端子付/サージキラ無●主弁部オプション:内部パイロット・外部ドレン形●パイロットスタック弁:スタック弁無●スプール切換時の排油量(cm3):13.7
- 許容背圧(MPa[kgf/cm2])
- 35[350]
- 注文コード
- 03493459
- 品番
- KSH-G06-66CA-30
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥141,460販売価格(税別)
35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。