ダイキン工業
方向制御弁Ⅰシート形電磁操作弁
シート形電磁操作弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様
デザイン番号:10
種類
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
記号
電圧記号:[A]ソレノイド記号表参照
接続方法
カートリッジ取付形
適合流体
石油系作動油
内容量
1台
注意
※励磁状態で、B→A流れの使用はできません。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03497546
JSC-C01-2A-10-C
¥
50,100
¥
29,730
¥
32,703
(税込)
40日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください