※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
方向制御弁Ⅰシート形電磁操作弁
JSC-C01-2A-10-C
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03497546
品番
JSC-C01-2A-10-C
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥32,703
販売価格(税別)
¥
29,730
バスケットに入れる
シート形電磁操作弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様
デザイン番号:10
オプション
DINコネクタ(ランプ無)
種類
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
記号
電圧記号:[A]ソレノイド記号表参照
接続方法
カートリッジ取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※励磁状態で、B→A流れの使用はできません。
※画像は代表画像を使用しています。