LS-G02-9CP-30-E 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業 03494701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G02-9CP-30-E 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業 03494701
LS-G02-9CP-30-E 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業 03494701
LS-G02-9CP-30-E 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業 03494701
LS-G02-9CP-30-E 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業 03494701
LS-G02-9CP-30-E 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業 03494701

方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はスプール形式・記号・作動方式など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
スプール形式
9
記号
オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
注文コード
03494701
品番
LS-G02-9CP-30-E
参考基準価格(税別)¥85,900販売価格(税込)¥52,547
販売価格(税別)
¥47,770

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
記号
オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
適合流体
石油系作動油
スプール形式
9
仕様
デザイン番号:30
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
注意
※LS-G02に取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする