ダイキン工業
方向制御弁Ⅰ手動操作弁
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
仕様
●デザイン番号:20●オプション記号:レバーBポート側
種類
Jシリーズ手動操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
適合流体
スプール形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03491858
F-JM-G02-4N-20
【スプール】ノースプリング形(デテント付)3位置弁
りん酸エステル系作動油
[4]モデル表参照
¥
109,000
¥
63,800
¥
70,180
(税込)
50日以内出荷
返品不可
03494911
JM-G02-66N-20-G
【スプール】ノースプリング形(デテント付)3位置弁
石油系作動油/水・グリコール系作動油
[66]モデル表参照
¥
75,600
¥
44,180
¥
48,598
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497072
F-JM-G02-2N-20
【スプール】ノースプリング形(デテント付)3位置弁
りん酸エステル系作動油
[2]モデル表参照
¥
109,000
¥
63,800
¥
70,180
(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498140
F-JM-G02-2E-20
【スプール】ノースプリング形(デテント付)2位置弁
りん酸エステル系作動油
[2]モデル表参照
¥
109,000
¥
63,800
¥
70,180
(税込)
50日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください