F-JM-G02-2N-20 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03497072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-JM-G02-2N-20 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03497072
F-JM-G02-2N-20 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03497072
F-JM-G02-2N-20 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03497072
F-JM-G02-2N-20 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03497072

方向制御弁Ⅰ手動操作弁F-JM-G02-2N-20

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
作動方式【スプール】ノースプリング形(デテント付)3位置弁
【スプール】ノースプリング形(デテント付)3位置弁
【スプール】ノースプリング形(デテント付)2位置弁
スプール形式[2]モデル表参照
内容量1台注文コード03497072品番F-JM-G02-2N-20
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥70,180
販売価格(税別)
¥63,800

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。

作動方式
【スプール】ノースプリング形(デテント付)3位置弁
適合流体
りん酸エステル系作動油
スプール形式
[2]モデル表参照
仕様
●デザイン番号:20●オプション記号:レバーBポート側
種類
Jシリーズ手動操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする