JST-G03-2CE-20 方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁 ダイキン工業 03491106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁JST-G03-2CE-20

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
作動方式【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
電源電圧(V)AC100/110 整流器付
スプール形式2
内容量1台注文コード03491106品番JST-G03-2CE-20
参考基準価格(税別)¥668,000販売価格(税込)¥455,840
販売価格(税別)
¥414,400

公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。

作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
電源電圧(V)
AC100/110 整流器付
スプール形式
2
仕様
デザイン番号:20
種類
耐圧防爆形電磁操作弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
76
最高使用圧力(MPa)
21
接続方法
ガスケット取付形
防爆構造
耐圧防爆構造(d2G4)
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
7
最高切換頻度(min-1)
60
注意
※適用流体は、石油系作動油および水・グリコール系作動油を使用してください。
※アース配線は、端子箱内部のソレノイドのアース端子に接続ください。
※通電時の保守においては、端子箱カバーを開けないでください。
※通電停止時の保守においては、特に電気回路の安全性を確認してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする