方向制御弁Ⅱインラインチェック弁

方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 - ダイキン工業

ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

種類
インラインチェック弁
接続方法
フランジ接続形
内容量
1台
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
記号
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492102F-HDIN-F10-021・1/4クラッキング圧力記号:[02]クラッキング圧力表参照りん酸エステル系作動油
¥62,200
¥40,960
¥45,056(税込)
32日以内出荷
返品不可
03493012HDIN-F24-353クラッキング圧力記号:[35]クラッキング圧力表参照石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥403,000
¥193,200
¥212,520(税込)
22日以内出荷
返品不可
03495026HDIN-F06-0153/4クラッキング圧力記号:[015]クラッキング圧力表参照石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥32,100
¥21,930
¥24,123(税込)
22日以内出荷
返品不可
03499890HDIN-F06-563/4クラッキング圧力記号:[56]クラッキング圧力表参照石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥32,100
¥21,930
¥24,123(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする