HDIN-F06-56 方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 ダイキン工業 03499890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDIN-F06-56 方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 ダイキン工業 03499890
HDIN-F06-56 方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 ダイキン工業 03499890
HDIN-F06-56 方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 ダイキン工業 03499890

方向制御弁Ⅱインラインチェック弁HDIN-F06-56

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径3/4
記号クラッキング圧力記号:[56]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[56]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[015]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[02]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[35]クラッキング圧力表参照
内容量1台注文コード03499890品番HDIN-F06-56
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥24,123
販売価格(税別)
¥21,930

ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

呼び径
3/4
記号
クラッキング圧力記号:[56]クラッキング圧力表参照
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
種類
インラインチェック弁
接続方法
フランジ接続形
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする