方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形

方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 - ダイキン工業

2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。

仕様
●デザイン番号:10●管理番号:B2(補助接続ポート)接続口 Rc1/4
種類
WS形シャトル弁
呼び径
1/4
適合流体
りん酸エステル系作動油
内容量
1台
注意
※入口(A)、(B)には選択すべき2つの回路を接続してください。
※B2ポートを使用しない時は、プラグ止めしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03495306F-WS-02-10-60
¥86,400
¥47,720
¥52,492(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする