F-WS-02-10-60 方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 ダイキン工業 03495306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-WS-02-10-60 方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 ダイキン工業 03495306
F-WS-02-10-60 方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 ダイキン工業 03495306
F-WS-02-10-60 方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 ダイキン工業 03495306

方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形F-WS-02-10-60

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03495306
品番
F-WS-02-10-60
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥52,492
販売価格(税別)
¥47,720

2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。

仕様
●デザイン番号:10●管理番号:B2(補助接続ポート)接続口 Rc1/4
種類
WS形シャトル弁
呼び径
1/4
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※入口(A)、(B)には選択すべき2つの回路を接続してください。
※B2ポートを使用しない時は、プラグ止めしてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする