KSH-G10-2CP-20 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03496731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSH-G10-2CP-20 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03496731
KSH-G10-2CP-20 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03496731

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
電圧(V)DC24
DC24
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
作動方式【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
内容量1個注文コード03496731品番KSH-G10-2CP-20
参考基準価格(税別)¥342,000販売価格(税込)¥300,960
販売価格(税別)
¥273,600

35MPa{350kgf/cm2}、1100L/minの高圧・大流量を実現しました。

電圧(V)
DC24
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
仕様
●デザイン番号:20●オプション[記号]:内部パイロット/外部ドレン形[無記号]
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1 1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
スプール形式
2
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする