※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
電磁操作弁KSO-G02-4DA-30
商品レビューを投稿するこの商品は最高使用圧力・スプール形式・記号など48種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 35[350]
- スプール形式
- [4]モデル表参照
- 記号
- オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照
- 注文コード
- 03495078
- 品番
- KSO-G02-4DA-30
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥55,385販売価格(税別)
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。