大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】
フレームを使用しない、やさしい座り心地のフレームレスソファ。
身体をふんわり受け止める快適な座り心地と、圧迫感の少ないシンプルなデザインが魅力です!
コンパクトサイズなので、一人暮らしのお部屋やワンルームにもぴったり。読書や映画鑑賞、くつろぎの時間を快適にサポートします!
軽量設計で移動もしやすく、模様替えやお掃除もラクラク。安心の日本製で、毎日の暮らしに寄り添うソファです。
- 素材
- 主材/張地:ポリエステル100%
中身:ウレタン
- 用途
- 事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
- 内容
- 1台
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 78×87.5×63(座面の高さ33cm)
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















