曜日別特売
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747

SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747
SH-07-FLS-PK 大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 03574747

大人かわいい フレームレスソファ 1人掛け 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード03574747品番SH-07-FLS-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フレームを使用しない、やさしい座り心地のフレームレスソファ。
身体をふんわり受け止める快適な座り心地と、圧迫感の少ないシンプルなデザインが魅力です!
コンパクトサイズなので、一人暮らしのお部屋やワンルームにもぴったり。読書や映画鑑賞、くつろぎの時間を快適にサポートします!
軽量設計で移動もしやすく、模様替えやお掃除もラクラク。安心の日本製で、毎日の暮らしに寄り添うソファです。

素材
主材/張地:ポリエステル100%
中身:ウレタン
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
色
ピンク
内容
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×87.5×63(座面の高さ33cm)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする