ダイキン工業
モジュラースタック形カウンタバランス弁
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形カウンタバランス弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7~14[7~140]
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Aポート
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03591371
MQC-02A-2-60
¥
68,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください