※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形カウンタバランス弁
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03591371
品番
MQC-02A-2-60
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形カウンタバランス弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7~14[7~140]
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Aポート
注意
※画像は代表画像を使用しています。