※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形低圧減圧弁
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03594232
品番
MGB-02E-55
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様
デザイン番号:55
種類
モジュラースタック形低圧減圧弁
呼び径
1/4
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa(4kgf/cm2)以上にしてください。
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※低圧からの調圧を必要とする場合には、タンクポートの背圧の影響を少なくするため、外部ドレン形を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。