※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・仕様・記号など6種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- スプール形式
- [A]スプール形式表参照
- 仕様
- ●パイロット/ドレン:内部パイロット/内部ドレン形●パイロット電磁操作弁オプション記号:[CL]DINコネクタ形●パイロットスタック弁:MT-02W-55付●デザイン記号:60
- 記号
- 流量形式:[Q2]流量形式表参照、電圧記号:[A]電圧記号表参照
- 注文コード
- 03589587
- 品番
- H-MEP12A2CAXW-60-CL
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。
この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。
電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。