※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- スプール形式
- [2]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[D]電圧記号表参照、オプション記号2(KSH):[YN]オプション記号表参照、オプション記号1(KSO):[2H]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03597181
- 品番
- KSH-G04-2AD-20-YN-2H
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。