電磁パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
記号
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03587399JSP-G03-3BP-40-ENY3/8電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[EN]オプション記号表参照[3]モデル表参照
¥130,000
¥75,980
¥83,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592132JSP-G02-33BP-40-CG1/4電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[CG]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照[33]モデル表参照
¥123,000
¥69,980
¥76,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595142JSP-G02-2BA-40-Y-T21/4電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Y]オプション記号表参照[2]モデル表参照
¥122,000
¥75,980
¥83,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596411JSP-G03-2BB-40-Y-2T3/8電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[-]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Y]オプション記号表参照[2]モデル表参照
¥123,000
¥69,980
¥76,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする