JSP-G02-33BP-40-CG 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03592132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSP-G02-33BP-40-CG 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03592132
JSP-G02-33BP-40-CG 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03592132
JSP-G02-33BP-40-CG 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03592132
JSP-G02-33BP-40-CG 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03592132
JSP-G02-33BP-40-CG 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03592132

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は呼び径・スプール形式など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
1/4
スプール形式
[33]モデル表参照
注文コード
03592132
品番
JSP-G02-33BP-40-CG
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

呼び径
1/4
記号
電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[CG]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照
スプール形式
[33]モデル表参照
仕様
デザイン番号:40
種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする