曜日別特売
KSO-G02-3AA-30-66H 電磁操作弁 ダイキン工業 03594810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSO-G02-3AA-30-66H 電磁操作弁 ダイキン工業 03594810
KSO-G02-3AA-30-66H 電磁操作弁 ダイキン工業 03594810
KSO-G02-3AA-30-66H 電磁操作弁 ダイキン工業 03594810

電磁操作弁

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・スプール形式・記号など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
35[350]
スプール形式
[3]モデル表参照
記号
オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照
注文コード
03594810
品番
KSO-G02-3AA-30-66H
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
DC電源用
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
35[350]
記号
オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照
スプール形式
[3]モデル表参照
仕様
デザイン番号:[呼び径]02(1/4)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
100
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
適合流体
水・グリコール系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
17.5[175]
注意
※取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする