※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昌栄産業
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
1200
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04114456
品番
SF-10065SS-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1200
呼び径(B)
37258
呼び径(A)
65
材質
フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。