パール金属
ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04106580
品番
HC-1360
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小分けの鍋つゆにピッタリ。
ホーローなのでにおいがつきにくい。
色移りがしにくい。
ガラス蓋なので料理中の中身が見える。
1~2人用。
オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
ウォームグレー
質量(g)
800
容量(L)
1.7
深さ(mm)
鍋:68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×105
寸法(cm)
18