曜日別特売
HC-1430 旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋 パール金属 04106571

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04106571
品番
HC-1430
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。
収納時はふたを裏返してコンパクトに収納できます。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
深型タイプ。
オール熱源対応。

材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
質量(g)
624
容量(L)
1.4
深さ(mm)
鍋:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×185×100
寸法(cm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする