高島計器
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
室内での圧力監視に利用します。
材質
外枠材質SPC
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427487
24222251
531-8242
MP1 A R3/8 75×25KPa
0.0~25
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
04430251
24222301
531-8108
MP1 A R3/8 75×30KPa
0.0~30
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください