高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907127
2421605
531-8305
MP2 A G3/8 75×-5KPa
0.0~-5
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
04910426
24212402
531-8257
MP2 A G3/8 75×40KPa
0.0~40
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
04911126
24212940
531-8299
MP2 A G3/8 75×-40KPa
0.0~-40
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください