高島計器
屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
室内での圧力監視に利用します。
材質
外枠素材SPC
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427058
2412230
531-8270
MP1 A R1/4 60×30KPa
0.0~30
¥
9,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
返品不可
04427277
2412150
531-8239
MP1 A R1/4 60×5KPa
0.0~5
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04428282
2412210
531-8272
MP1 A R1/4 60×10KPa
0.0~10
¥
9,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
返品不可
04429691
2412240
531-8266
MP1 A R1/4 60×40KPa
0.0~40
¥
9,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください