高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(kPa)
選択してください
0.0~5
0.0~10
0.0~15
0.0~20
0.0~30
0.0~40
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907012
2422220
531-8295
MP2 A R3/8 75×20KPa
0.0~20
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04907267
2422215
531-8294
MP2 A R3/8 75×15KPa
0.0~15
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04907337
2422210
531-8286
MP2 A R3/8 75×10KPa
0.0~10
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04907906
24221502
531-8279
MP2 A R3/8 75×5KPa
0.0~5
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04910390
2422230
531-8241
MP2 A R3/8 75×30KPa
0.0~30
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04911431
2422240
531-8248
MP2 A R3/8 75×40KPa
0.0~40
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください