高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
耐久性にも優れています。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426437
2423210
531-8245
外枠素材SUS
MP2 HK 75×10KPa
10
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
04426936
2423150
531-8109
外枠素材SUS
MP2 HK 75×5KPa
5
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04427268
2423230
531-8287
外枠素材SUS
MP2 HK 75×30KPa
30
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
04427609
2423130
531-8244
外枠材質SUS
MP2 HK 75×3KPa
3
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04430278
2423216
531-8267
外枠素材SUS
MP2 HK 75×16KPa
16
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください