高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
100
内容量
1個
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(kPa)
選択してください
0.0~5
0.0~6
0.0~10
0.0~15
0.0~20
0.0~25
0.0~30
0.0~40
0.0~50
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907136
2427225
531-8291
MP2 A G3/8 100×25KPa
0.0~25
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04907206
2427240
531-8107
MP2 A G3/8 100×40KPa
0.0~40
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04907976
2427210
531-8261
MP2 A G3/8 100×10KPa
0.0~10
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04908710
2427220
531-8252
MP2 A G3/8 100×20KPa
0.0~20
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04909507
2427150
531-8298
MP2 A G3/8 100×5KPa
0.0~5
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
04909787
2427160
531-8288
MP2 A G3/8 100×6KPa
0.0~6
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
04910146
2427215
531-8232
MP2 A G3/8 100×15KPa
0.0~15
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04910679
24272502
531-8104
MP2 A G3/8 100×50KPa
0.0~50
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
04911476
2427230
531-8117
MP2 A G3/8 100×30KPa
0.0~30
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください