高島計器
差圧計 DF PA HK
二か所の圧力差を指示します。
用途
流量測定
フィルターの目詰まり測定
クリーンルーム内外圧力差測定
材質
外形素材:SUS304
精度
±2.5%F.S.
測定流体
非腐食性ガス体
材質(接続部)
C3604
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909419
1921220
677-8970
20
¥
49,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04909437
1921210
677-8972
10
¥
49,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04913366
1921150
677-8971
5
¥
49,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください