高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
耐久性にも優れています。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909026
2423160
531-8247
MP2 HK 75×6KPa
6
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04909952
2423240
531-8296
MP2 HK 75×40KPa
40
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
04912569
2423260
531-8240
MP2 HK 75×60KPa
60
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください