曜日別特売
RBR-13 レシプロソー アール バイメタル 神東工業 04711861

 

RBR-13 レシプロソー アール バイメタル 神東工業 04711861
RBR-13 レシプロソー アール バイメタル 神東工業 04711861
RBR-13 レシプロソー アール バイメタル 神東工業 04711861

レシプロソー アール バイメタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(5枚)
全長(mm)300
刃長(mm)280
山数10
内容量1袋(5枚)注文コード04711861品番RBR-13
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

円弧形状のブレードを採用し、刃先が材料にしっかり食い込むことで、力強い切れ味を実現。切断スピードが向上し、効率の良い切断作業が可能です。
最高級のバイメタル「マトリックスⅡ」材を使用。優れた切削性能と高い耐久性を発揮するとともに、曲げやねじれにも強く、折れにくいため、安全性の高い切断作業が可能です。
ブレード厚は0.9mmで、さまざまな用途・材料の切断に対応します。
全長165・205・250・300mm、山数10山~24山まで幅広くラインナップ。10山は木工・解体作業に適し、釘が入った木材の切断にも対応します。
厳しい品質管理と最新の製造技術により、高速かつシャープな切れ味を実現しています。

全長(mm)
300
入数(枚)
5
刃長(mm)
280
山数
10
適合材
解体用(木材・ALC)
厚さ(mm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする