曜日別特売
- レシプロソー用ナイフ刃150mm TAKAGI(高儀) 04705649

- レシプロソー用ナイフ刃150mm TAKAGI(高儀) 04705649
- レシプロソー用ナイフ刃150mm TAKAGI(高儀) 04705649

レシプロソー用ナイフ刃150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04705649
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698
用途
ダンボール・発泡スチロール・カーペットの切断に
材質
SK-85
全長(mm)
150
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする