- 用途
- 厚み90mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
- 入数(枚)
- 2
- 山数
- 14山/インチ(ピッチ1.8mm)
- 切断能力(mm)
- 木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(厚物用)●アルミ:口径90以下(厚物用)●ステンレス:口径90以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
- 仕様
- R刃
- 材質
- バイメタルマトリックスⅡ
- 全長(mm)
- 165
- タイプ
- ステンレス用(鉄工・PC用)
- 有効長(mm)
- 145
- 刃厚(mm)
- 0.9
- シャンク形状
- マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)