曜日別特売

EBM アルミ 打出 段付鍋 48cm

EBM アルミ 打出 段付鍋 48cm - EBM(江部松商事)

大量調理には熱伝導率の良いアルミ鍋がおすすめ
打ち出し加工で強度の低さをカバー熱効率もUP

材質
アルミ
容量(L)
31
外寸法(Φmm)
500
内径(Φmm)×内深さ(mm)
480×210
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840828-
¥29,400
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする