及源鋳造
盛栄堂 クックトップ 煮込鍋 丸 深型 大 CT-003
SGマーク認定
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
容量は、満水で4L。
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による、電磁調理器:200V
材質
蓋・本体:鋳鉄
容量(L)
4
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
242×118
外寸法(mm)
W320×D250×H180、底径:174
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840846
CT-3
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください