及源鋳造
盛栄堂 クックトップ 煮込鍋 丸 深型 大 CT-003
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840846
品番
CT-3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SGマーク認定
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
容量は、満水で4L。
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による、電磁調理器:200V
材質
蓋・本体:鋳鉄
容量(L)
4
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
242×118
外寸法(mm)
W320×D250×H180、底径:174