及源鋳造
盛栄堂 クックトップ 煮込鍋 丸 深型 小 CT-005
SGマーク認定
電磁調理器でのご使用は出来ません
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による
材質
蓋・本体:鋳鉄
容量(L)
1
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
152×78
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×159×122、底径:Φ100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04839629
CT-5
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください