及源鋳造
盛栄堂 クックトップ 煮込鍋 丸 深型 小 CT-005
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04839629
品番
CT-5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
SGマーク認定
電磁調理器でのご使用は出来ません
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による
材質
蓋・本体:鋳鉄
容量(L)
1
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
152×78
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×159×122、底径:Φ100