電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋

電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋 - UAG

電磁調理器対応
凹凸があるので熱効率が上がり、沸騰しやすい

仕様
電磁調理器:○
材質
18-0ステンレス、アルミニウム、18-8ステンレス
外寸法(mm)
最大外径:212、最小外径:205、58
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04844976-
¥9,000
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする