- 電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋 UAG 04844976

電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844976
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

電磁調理器対応
凹凸があるので熱効率が上がり、沸騰しやすい

仕様
電磁調理器:○
材質
18-0ステンレス、アルミニウム、18-8ステンレス
外寸法(mm)
最大外径:212、最小外径:205、58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする