電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋 強化銅メッキ

電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋 強化銅メッキ - UAG

電磁調理器対応
凹凸があるので熱効率が上がり、沸騰しやすい
外側は強化型のメッキを施すことにより通常メッキよりはがれにくい

仕様
電磁調理器:○
材質
18-0ステンレス、アルミニウム、18-8ステンレス
外寸法(mm)
最大外径:212、最小外径:205、58
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848747-
¥20,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする