- 電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋 強化銅メッキ UAG 04848747

電磁 12角 しゃぶしゃぶ鍋 強化銅メッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848747
品番
-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

電磁調理器対応
凹凸があるので熱効率が上がり、沸騰しやすい
外側は強化型のメッキを施すことにより通常メッキよりはがれにくい

仕様
電磁調理器:○
材質
18-0ステンレス、アルミニウム、18-8ステンレス
外寸法(mm)
最大外径:212、最小外径:205、58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする