曜日別特売

Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー

Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー - 不二貿易

ぽてっとした愛らしさが魅力の丸みのある1人掛けソファ

寸法(mm)
【クッション】360x360
脚高(mm)
30
座面高さ(mm)
350
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×800×725
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0490583141304
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,600/税込¥6,160
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥6,600/税込¥7,260
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする