不二貿易
Chamill 1人掛けソファ(右肘) アイボリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04905831
品番
41304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ぽてっとした愛らしさが魅力の丸みのある1人掛けソファ
寸法(mm)
【クッション】360x360
脚高(mm)
30
座面高さ(mm)
350
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×800×725
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません